Roulement rigide à billes FAG 6317-J20AA-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6317-J20AA-C3
Rubix :0255-1366837
Fabricant :0392669660030
EAN :4012802485493
RLT A BILLES 6317 ISOL. 3000V BE C3 85X180X41

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6317 ISOL. 3000V BE C3 85X180X41


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance fiable et durable dans des environnements industriels variés. Avec sa structure robuste et ses caractéristiques techniques, ce roulement se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales et axiales tout en minimisant les besoins d'entretien. Son design ouvert et ses composants de haute qualité le rendent idéal pour les applications exigeantes nécessitant une efficacité maximale.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide FAG se distingue par une conception à une seule rangée de billes, permettant une répartition homogène des charges radiales. Il est fabriqué avec une cage en tôle d’acier, offrant ainsi une résistance accrue à la déformation sous les charges. La présence du jeu radial C3 est une caractéristique importante, permettant un jeu interne augmenté pour mieux gérer les déformations thermiques et mécaniques. Le revêtement en céramique sur la bague extérieure offre une isolation électrique, réduisant ainsi le risque de dégradations dues aux courants vagabonds. Sa conception ouverte, sans joints ni déflecteurs, favorise une dissipation efficace de la chaleur.

Entretien:
L'entretien de ce roulement est facilité par sa conception ouverte, qui réduit les risques de surchauffe. Il est important de vérifier régulièrement l'état du roulement et de le nettoyer pour éviter l'accumulation de débris ou de contaminants. Un suivi régulier permet de garantir un fonctionnement optimal et d'éviter les pannes inattendues.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes ne possède ni joints ni déflecteurs d’étanchéité, ce qui permet une friction minimale et une dissipation thermique efficace. En revanche, en raison de son design ouvert, il est crucial de l'utiliser dans des environnements relativement propres pour éviter l'entrée de contaminants qui pourraient affecter ses performances. La conception ouverte favorise une meilleure gestion de la chaleur mais nécessite une vigilance accrue en matière de propreté de l'environnement de travail.

Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute précision. Avec plus de 100 ans d'expérience, FAG se distingue par son expertise technique et son engagement envers l'innovation. La marque est reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses produits, qui répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie. FAG offre des solutions fiables pour diverses applications industrielles, et grâce à un réseau mondial de distribution et à une technologie de pointe, elle continue d'être le choix privilégié des entreprises cherchant à améliorer leur performance opérationnelle tout en optimisant leurs coûts de maintenance.

Points forts

• Durabilité renforcée : le revêtement en céramique sur la bague extérieure protège le roulement contre les courants électriques parasites, ce qui prolonge sa durée de vie.
• Polyvalence : capable de supporter des charges radiales et axiales, ce roulement est adapté à une large gamme d'applications industrielles.
• Fiabilité améliorée : le jeu radial C3 permet une meilleure gestion des déformations thermiques, garantissant une performance stable sur le long terme.
• Conception robuste : la cage en tôle d’acier assure une répartition uniforme des charges et une résistance optimale même sous des contraintes élevées.

Applications

Ce roulement rigide à une rangée est particulièrement adapté pour les moteurs électriques, les générateurs, les convertisseurs de fréquence, ainsi que dans l'industrie ferroviaire, les éoliennes, les ascenseurs et les équipements de levage. Toutefois, sa conception ouverte le rend moins adapté aux environnements fortement contaminés. Il est donc recommandé pour des conditions relativement propres afin d'éviter les risques de contamination.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-j20aa
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r97000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr141000 N
890,30 HT
/ unité
1 068,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.