Roulement rigide à billes FAG 6012-2Z-C3, Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6012-2Z-C3
Rubix :0255-1015111
Fabricant :0167178720030
EAN :4012801163750
RLT A BILLES 6012 2 FLASQUES C3 60X95X18

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6012 2 FLASQUES C3 60X95X18


Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-2z
Vitesse de référence7600 rpm
Vitesse limite8500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31500 N
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.