Roulement rigide à billes FAG 6203-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6203-C-2HRS-C3>V
Rubix :0255-1015273
Fabricant :0956621460030
EAN :4054372736926


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6203 ETANCHE C3 17X40X12
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes présente plusieurs caractéristiques qui en font un choix idéal pour diverses applications industrielles. Fabriqué selon la génération C, il est conçu pour minimiser le bruit et réduire la résistance au mouvement. Il dispose d’une cage en tôle d'acier, de deux joints d'étanchéité et d’un jeu radial augmenté C3 qui permet une meilleure adaptation des mouvements thermiques, ce qui est crucial pour maintenir une performance stable sous des charges variables.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est relativement simple, grâce à sa conception robuste. Étant équipé de deux joints d'étanchéité, il nécessite moins d'entretien que les roulements ouverts, car ces joints empêchent l'entrée de contaminants. Il est toutefois conseillé de vérifier l'état des joints pour s'assurer qu'ils sont en bon état.
Etanchéité:
La conception de ce roulement comprend deux joints d'étanchéité en caoutchouc qui assurent une protection efficace contre les contaminants externes tels que la poussière, l'eau et d'autres particules. Cela est particulièrement important dans les environnements où l'exposition à des éléments nuisibles pourrait entraîner une défaillance anormale.
Informations sur la marque:
FAG est un acteur majeur dans le domaine des roulements et des technologies de transmission. Fondée en 1883, la marque a su s'imposer grâce à son expertise et son engagement envers l'innovation. FAG propose une large gamme de produits qui répondent aux besoins variés des industries modernes.
Ce roulement à une rangée de billes présente plusieurs caractéristiques qui en font un choix idéal pour diverses applications industrielles. Fabriqué selon la génération C, il est conçu pour minimiser le bruit et réduire la résistance au mouvement. Il dispose d’une cage en tôle d'acier, de deux joints d'étanchéité et d’un jeu radial augmenté C3 qui permet une meilleure adaptation des mouvements thermiques, ce qui est crucial pour maintenir une performance stable sous des charges variables.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est relativement simple, grâce à sa conception robuste. Étant équipé de deux joints d'étanchéité, il nécessite moins d'entretien que les roulements ouverts, car ces joints empêchent l'entrée de contaminants. Il est toutefois conseillé de vérifier l'état des joints pour s'assurer qu'ils sont en bon état.
Etanchéité:
La conception de ce roulement comprend deux joints d'étanchéité en caoutchouc qui assurent une protection efficace contre les contaminants externes tels que la poussière, l'eau et d'autres particules. Cela est particulièrement important dans les environnements où l'exposition à des éléments nuisibles pourrait entraîner une défaillance anormale.
Informations sur la marque:
FAG est un acteur majeur dans le domaine des roulements et des technologies de transmission. Fondée en 1883, la marque a su s'imposer grâce à son expertise et son engagement envers l'innovation. FAG propose une large gamme de produits qui répondent aux besoins variés des industries modernes.
Points forts
• Conception à une rangée de billes : cette configuration permet de supporter des charges radiales élevées, ce qui contribue à une plus grande efficacité énergétique.
• Joints d'étanchéité en caoutchouc : les deux joints offrent une barrière robuste contre la contamination, garantissant une durée de vie prolongée du roulement. Ils sont essentiels pour maintenir la propreté interne du roulement.
• Cage en tôle d'acier : cette construction assure une solidité et une résistance exceptionnelles, ce qui est crucial pour les applications nécessitant une durabilité accrue.
• Jeu radial augmenté C3 : ce jeu permet d'absorber les variations de température et les dilatations, garantissant ainsi une performance constante même sous des charges variables.
• Joints d'étanchéité en caoutchouc : les deux joints offrent une barrière robuste contre la contamination, garantissant une durée de vie prolongée du roulement. Ils sont essentiels pour maintenir la propreté interne du roulement.
• Cage en tôle d'acier : cette construction assure une solidité et une résistance exceptionnelles, ce qui est crucial pour les applications nécessitant une durabilité accrue.
• Jeu radial augmenté C3 : ce jeu permet d'absorber les variations de température et les dilatations, garantissant ainsi une performance constante même sous des charges variables.
Applications
Ce roulement rigide à billes est idéal pour une variété d'applications industrielles. Grâce à ses deux joints d'étanchéité, il est parfaitement adapté aux environnements où la poussière et l'humidité peuvent nuire aux performances. Il est fréquemment utilisé dans les moteurs électriques, les machines agricoles et les équipements de manutention. Sa capacité à supporter des charges élevées le rend également approprié pour des applications dans le secteur de la construction, ainsi que dans des systèmes de transmission où la précision et la fiabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62..-c-2hrs |
| Vitesse limite | 16900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,77 € HT
/ unité
6,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h