Roulement rigide à billes FAG 6316-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6316-2RSR-C3
Rubix :0255-1021333
Fabricant :0167241600030
EAN :4012801280846
RLT A BILLES 6316 ETANCHE C3 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6316 ETANCHE C3 80X170X39


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec une rangée unique de billes, ce qui lui permet de supporter des charges radiales et axiales. Il est doté d'une cage en tôle d'acier, offrant une résistance accrue aux charges et une durabilité prolongée. Cette cage en acier est conçue pour maintenir les billes en place tout en permettant une rotation fluide. Les deux joints d’étanchéité en caoutchouc assurent une protection optimale contre les poussières, l'humidité et d'autres contaminants potentiels, tout en conservant la lubrification interne.

Entretien:
L’entretien de ce roulement est minimal grâce à ses joints en caoutchouc. Pour maintenir ses performances optimales, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des joints et de la lubrification. Des inspections visuelles périodiques permettent de détecter tout signe d'usure ou de dommage. En cas de défaillance, il est important de remplacer ce roulement rapidement pour éviter des dommages supplémentaires aux équipements.

Étanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux joints en caoutchouc, qui assurent une étanchéité efficace contre les contaminants externes. Ces joints jouent un rôle crucial en empêchant la poussière, l'eau et d'autres substances de pénétrer dans ce roulement. Ils permettent également de conserver la lubrification interne, ce qui réduit les besoins en entretien et prolonge la durée de vie du produit.

Informations sur la marque:
FAG est une marque emblématique du groupe Schaeffler, un leader mondial dans le domaine des roulements et des technologies de précision. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité. La marque est reconnue pour sa capacité à fournir des solutions de haute performance qui répondent aux exigences des industries modernes.

Points forts

Ce roulement rigide à une rangée de billes fournit une rotation fluide tout en supportant des charges radiales importantes. Les joints en caoutchouc offrent une protection efficace contre les contaminants, ce qui réduit la fréquence des maintenances et prolonge la durée de vie du roulement. La cage en tôle d’acier contribue à la robustesse globale du produit, permettant de maintenir des performances élevées même dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Applications

- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série63..-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite2470 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r87000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr131000 N
224,75 HT
/ unité
269,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.