Roulement rigide à billes FAG 6026-2RSR, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 130 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6026-2RSR
Rubix :0255-1416781
Fabricant :0167185690000
EAN :4026677107817
RLT A BILLES 6026 ETANCHE 130X200X33

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6026 ETANCHE 130X200X33


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée avec joints en caoutchouc des deux côtés et une cage en tôle d'acier est particulièrement polyvalent. Les joints en caoutchouc introduisent une légère résistance supplémentaire à la rotation, augmentant légèrement le couple résistant. Il n’est donc pas adapté pour des applications à très haute vitesse.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est équipé de joints d'étanchéité de haute qualité, assurant une protection efficace contre la poussière, la saleté et l'humidité. Cette caractéristique contribue à prolonger la durée de vie du roulement et à maintenir des performances optimales dans des conditions difficiles.

Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.

Applications

Ce roulement est idéalement adapté pour une large gamme d'applications industrielles, telles que les machines-outils, les transmissions mécaniques, les les convoyeurs mécaniques ou les systèmes de climatisation. Sa polyvalence en fait un choix judicieux pour diverses industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur33 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série60..-2rsr
Vitesse limite1750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r101000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr113000 N
338,10 HT
/ unité
405,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.