Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-AS208D1, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 38 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AS208D1
Rubix :0281-1089064
EAN :4547359766783
ROULEMENT PALIER M-AS 208 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AS 208 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieas200
Matièreacier
Cageacier
51,00 HT
/ unité
61,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.