Roulement à rouleaux coniques SKF 32309 B/CL7C, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 38.25 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32309 BJ2/QCL7C
SKF :32309 B/CL7C
Rubix :0301-1475986
EAN :7316579078122
ROULEMENT A RLX CONIQ 32309 B/CL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur38,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32309 B/CL7C SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur38,25 mm
Cageacier
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite6700 rpm
137,66 € HT
/ unité
165,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.