Roulement à rouleaux coniques SKF LM 11949/910, Diamètre extérieur : 45.237 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 15.494 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 11949/910
Rubix :0301-1355985
EAN :7316570769173


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45,237 mm |
| Largeur | 15,494 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 11949/910 SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45,237 mm |
| Largeur | 15,494 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,08 € HT
/ unité
31,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours