Roulement à rouleaux coniques SKF LM 104911/Q, Diamètre extérieur : 82.55 mm | Largeur : 16.51 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 104911/Q
Rubix :0301-1355976
Fabricant :126893
EAN :7316571508146
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 104911/Q SKF

Résumé technique

Diamètre extérieur82,55 mm
Largeur16,51 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 104911/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur82,55 mm
Largeur16,51 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Cageacier
Largeur totale du roulement16,51 mm
22,25 € HT
/ unité
26,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.