Roulement à rouleaux coniques SKF 32036 X, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 180 mm | Largeur : 67 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32036 X
Rubix :0301-1017908
Fabricant :37777
EAN :7316577005793
ROULEMENT A RLX CONIQ 32036X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32036X SKF


Roulements à rouleaux coniques radiaux à plusieurs rangées - paires de '31', à une rangée, norme métrique autre que ISO 355. ABMA STD (préfixe K-) et non standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur67 mm
Jeu Radialcn
Série320x
Cageacier
Vitesse de référence1700 rpm
Vitesse limite2200 rpm
Largeur totale du roulement64 mm
Charge statique de base, radiale - C0r1160 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr793 N
1 690,03 HT
/ unité
2 028,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.