Roulement à rouleaux coniques Timken 32211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 26.75 mm
Roulement à rouleaux coniques série 322
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32211
Rubix :0311-1017923
EAN :0053893045856





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26,75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32211 TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,15 € HT
/ unité
87,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h