Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-33011, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 27 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :4T-33011
Rubix :0281-1296890
EAN :4547359797299




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33011 4T-33011 NTN
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33000 |
| Matière | acier de cémentation |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 138000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 91500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,25 € HT
/ unité
92,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours