Roulement à rouleaux coniques SKF LM 11949/Q, Diamètre extérieur : 40.117 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 16.69 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 11949/Q
Rubix :0301-1355968
Fabricant :48554
EAN :7316570986082
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 11949/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur40,117 mm
Largeur16,69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 11949/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur40,117 mm
Largeur16,69 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Vitesse de référence0 rpm
Vitesse limite0 rpm
Largeur totale du roulement166373 mm
Charge statique de base, radiale - C0r27,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27,5 N
18,26 € HT
/ unité
21,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.