Roulement à rouleaux coniques SKF 30313, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 36 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :30313
Rubix :0301-1356474
EAN :7316577327178


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30313 SKF
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Série | 303 (a una fila) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 228000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 240000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,49 € HT
/ unité
211,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours