Roulement à rouleaux coniques Timken L68149/L68111, Diamètre extérieur : 59 mm | Diamètre intérieur : 34.989 mm | Largeur : 15.88 mm

Assemblage

Voir les informations techniques

Références

Timken :L68149/L68111
Rubix :0311-1259166
Fabricant :100109961
EAN :0053893074122
ASSEMBLAGE L68149-99402 L68149/L68111 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur34,989 mm
Diamètre extérieur59 mm
Largeur15,88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ASSEMBLAGE L68149-99402 L68149/L68111 TIMKEN


Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques, avec l'offre la plus complète du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus utilisé. Il se compose d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Il est généralement monté en tant qu'élément d'une paire opposée. Lors du montage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être "réglés" au jeu (jeu axial) ou à la précharge requis pour optimiser les performances.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34,989 mm
Diamètre extérieur59 mm
Largeur15,88 mm
Jeu Radialcn
49,58 € HT
/ unité
59,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.