Roulement à rouleaux coniques FAG 30221-A, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 30 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :30221-A
Rubix :0255-1017836
Fabricant :0167107200000
EAN :4064328809130
ROULEMENT A RLX CONIQ 30221 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30221 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position des roulements est exploitée sans jeu- La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Série302..-a
Vitesse de référence2700 rpm
Vitesse limite3800 rpm
Largeur totale du roulement39 mm
Charge statique de base, radiale - C0r365000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr280000 N
366,76 € HT
/ unité
440,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.