Roulement à rouleaux coniques SKF 639058 A/Q, Diamètre extérieur : 106 mm | Diamètre intérieur : 78 mm | Largeur : 18.09 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :639058 A/Q
Rubix :0301-1362339
EAN :7316572534281
ROULEMENT A RLX CONIQ 639058 A/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur78 mm
Diamètre extérieur106 mm
Largeur18,09 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 639058 A/Q SKF


Roulements à rouleaux coniques radiaux à une rangée - ABMA STD (préfixe K-) et non standard N/A

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur78 mm
Diamètre extérieur106 mm
Largeur18,09 mm
Jeu Radialcn
Série639058
Matièreacier
45,30 € HT
/ unité
54,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.