Roulement à rouleaux coniques FAG 32317-XL, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 60 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :32317-XL
Rubix :0255-1017959
Fabricant :0884781140000
EAN :4064328522244
ROULEMENT A RLX CONIQ 32317 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32317 A FAG


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Jeu Radialcn
Série323
Cageacier
Vitesse limite4750 rpm
Largeur totale du roulement63,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r580000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr540000 N
588,96 HT
/ unité
706,75 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.