Roulement à rouleaux coniques SKF 32228/DF, Diamètre extérieur : 250 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 143.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32228/DF
Rubix :0301-1410972
EAN :7316577449542
ROULEMENT A RLX CONIQ 32228/DF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur143,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32228/DF SKF


Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Les roulements à rouleaux coniques avec deux roulements à une rangée appariés montés en X sont basés sur les dimensions les plus demandées des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Ils comportent des rangées de rouleaux disposés en X (les lignes d’action de la charge convergent de part et d’autre du roulement) et peuvent supporter des couples de renversement, des charges axiales agissant dans les deux sens et permettent d'obtenir un montage relativement rigide. Ils sont utilisés principalement dans les réducteurs, les équipements de levage, les laminoirs et les machines de l'industrie minière, comme les foreuses par exemple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur143,5 mm
Jeu Radialcn
4 581,86 HT
/ unité
5 498,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.