Roulement à rouleaux coniques NTN 32322U, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 84.5 mm

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :32322U
Rubix :0281-1017964
EAN :4547359752250
ROULEMENT A RLX CONIQ 32322 32322U NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur84,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32322 32322U NTN


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur84,5 mm
Jeu Radialcn
Série32300
Matièreacier
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r970000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
1 259,18 € HT
/ unité
1 511,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.