Roulement à rouleaux coniques Timken 32056X, Diamètre extérieur : 420 mm | Diamètre intérieur : 280 mm | Largeur : 87 mm

Roulement à rouleaux coniques série 33000

Voir les informations techniques

Références

Timken :32056X
Rubix :0311-1288431
Fabricant :190023207
EAN :0053893139555
ROULEMENT A RLX CONIQ 32056X TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32056X TIMKEN


Roulement à rouleaux conique à simple rangée composé d’un cône et d’une cuvette et d’une cage en acier type TS. Généralement monté par paire et en opposition pour résister aux charges axiales dans les deux sens. Bagues séparables pour faciliter le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d’automobiles, roues folles, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur87 mm
Jeu Radialcn
4 277,32 € HT
/ unité
5 132,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.