Roulement à rouleaux coniques SKF M 88048/2/QCL7C, Diamètre extérieur : 62.862 mm | Diamètre intérieur : 33338 mm | Largeur : 22.695 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :M 88048/2/QCL7C
Rubix :0301-1356006
Fabricant :48848
EAN :7316570844511


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33338 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62,862 mm |
| Largeur | 22,695 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ M 88048/2/QCL7C SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33338 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62,862 mm |
| Largeur | 22,695 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | m 880 |
| Vitesse de référence | 0 rpm |
| Vitesse limite | 0 rpm |
| Largeur totale du roulement | 22,28 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,68 € HT
/ unité
57,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours