Roulement à rouleaux coniques SKF 32007 X, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32007 X
Rubix :0301-1355995
EAN :7316577748959
ROULEMENT A RLX CONIQ 32007X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32007X SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte des charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Série32007
Cageacier
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Largeur totale du roulement18 mm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52300 N
26,54 € HT
/ unité
31,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.