Roulement à rouleaux coniques SKF 31311 J2/QDF, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 63 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :31311 J2/QDF
Rubix :0301-1362512
Fabricant :37398
EAN :7316570693751


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31311 J2/QDF SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques avec deux roulements à une rangée appariés montés en X sont basés sur les dimensions les plus demandées des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Ils comportent des rangées de rouleaux disposés en X (les lignes d’action de la charge convergent de part et d’autre du roulement) et peuvent supporter des couples de renversement, des charges axiales agissant dans les deux sens et permettent d'obtenir un montage relativement rigide. Ils sont utilisés principalement dans les réducteurs, les équipements de levage, les laminoirs et les machines de l'industrie minière, comme les foreuses par exemple.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 313 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 63 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 275 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 209 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,83 € HT
/ unité
736,60 € TTC
- Epuisé