Roulement à rouleaux coniques SNR 32305A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.25 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :32305A
Rubix :0302-1109280
Fabricant :32305.A
EAN :3413520543617




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32305 A 32305.A SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 32300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7700 rpm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 64,8 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,15 € HT
/ unité
36,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours