Roulement à rouleaux coniques Timken 3490-99401, Diamètre extérieur : 79.375 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 23.812 mm

Multi-Kit de roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :3490-99401
Rubix :0311-1305566
Fabricant :3490/3420
EAN :0053893664026
CONE CUVETTE 3490/3420 3490-99401 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur79,375 mm
Largeur23,812 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONE CUVETTE 3490/3420 3490-99401 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables et des bagues externes

Applications

Applications industrielles générales et automobiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur79,375 mm
Largeur23,812 mm
Jeu Radialcn
216,64 HT
/ unité
259,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.