Roulement à rouleaux coniques Timken LM501349/LM501310, Diamètre extérieur : 73.431 mm | Diamètre intérieur : 41.275 mm | Largeur : 19.558 mm
Roulement à rouleaux coniques LM501349/LM501310
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :LM501349/LM501310
Rubix :0311-1046927
EAN :0053893661285




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 41,275 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,431 mm |
| Largeur | 19,558 mm |
Détails articles : CONE CUVETTE LM501349/LM501310 TIMKEN
Constitué d'un cône et d'une cuvette simple.
Cage monobloc en acier.
Cage monobloc en acier.
Points forts
Supporte de charges axiales et radiales importantes.
Applications
Applications multiples : automobile, différentiel et pignons.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 41,275 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,431 mm |
| Largeur | 19,558 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pouce |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 74200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 74800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,59 € HT
/ unité
72,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h