Roulement à rouleaux coniques Timken A2126, Diamètre extérieur : 31.991 mm | Diamètre intérieur : 7.937 mm | Largeur : 10.008 mm
Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :A2126
Rubix :0311-1046522
Fabricant :100034358
EAN :0053893110455


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,937 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 31,991 mm |
| Largeur | 10,008 mm |
Détails articles : CUVETTE A 2126 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,937 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 31,991 mm |
| Largeur | 10,008 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | a2126 |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 10,008 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9230 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1940 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,34 € HT
/ unité
65,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours