Roulement à rouleaux coniques SKF 32316, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 61.5 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32316
Rubix :0301-1356608
EAN :7316577327987


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 61,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32316 SKF
Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 61,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 61,5 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 500000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 404000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,21 € HT
/ unité
469,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours