Roulement à rouleaux coniques SKF 48290/Q, Diamètre extérieur : 172.664 mm | Diamètre intérieur : 127 mm | Largeur : 41.038 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :48290/Q
Rubix :0301-1356585
Fabricant :82167
EAN :7316570414554
ROULEMENT A RLX CONIQ 48290/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur127 mm
Diamètre extérieur172,664 mm
Largeur41,038 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 48290/Q SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur127 mm
Diamètre extérieur172,664 mm
Largeur41,038 mm
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22900 N
311,15 HT
/ unité
373,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.