Roulement à rouleaux coniques Timken L45449, Diamètre extérieur : 50.292 mm | Diamètre intérieur : 29 mm | Largeur : 14.224 mm

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :L45449
Rubix :0311-1046855
Fabricant :100000340
EAN :0053893657455
CONE L 45449 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur29 mm
Diamètre extérieur50,292 mm
Largeur14,224 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE L 45449 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur29 mm
Diamètre extérieur50,292 mm
Largeur14,224 mm
Jeu Radialcn
Sériepouce
Cageacier
Largeur totale du roulement14,224 mm
Charge statique de base, radiale - C0r36200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5820 N
33,35 € HT
/ unité
40,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.