Roulement à rouleaux coniques SKF 2788/2720/QCL7C, Diamètre extérieur : 76.2 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 25.782 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2788/2720/QCL7C
Rubix :0301-1356159
Fabricant :47365
EAN :7316570492040


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 25,782 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 2788/2720/QCL7C SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 25,782 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
| Vitesse limite | 9000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 23812 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 74800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,91 € HT
/ unité
188,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours