Roulement à rouleaux coniques FAG 30230-XL, Diamètre extérieur : 270 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 45 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :30230-A
FAG :30230-XL
Rubix :0255-1017841
Fabricant :0898412200000
EAN :4054369650525
ROULEMENT A RLX CONIQ 30230 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30230 A FAG


Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
Série302
Cageacier
Vitesse limite3200 rpm
Largeur totale du roulement49 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r630000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr550000 N
1 090,81 € HT
/ unité
1 308,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.