Roulement à rouleaux coniques SKF LM 603049/Q, Diamètre extérieur : 72.458 mm | Diamètre intérieur : 45242 mm | Largeur : 20.862 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 603049/Q
Rubix :0301-1356020
Fabricant :66751
EAN :7316570241594
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 603049/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45242 mm
Diamètre extérieur72,458 mm
Largeur20,862 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 603049/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45242 mm
Diamètre extérieur72,458 mm
Largeur20,862 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Vitesse de référence0 rpm
Vitesse limite0 rpm
Largeur totale du roulement19842 mm
Charge statique de base, radiale - C0r69,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53,9 N
36,98 HT
/ unité
44,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.