Roulement à rouleaux coniques SKF 32048 X, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 240 mm | Largeur : 79.82 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32048 X
Rubix :0301-1017912
Fabricant :37808
EAN :7316577005830
ROULEMENT A RLX CONIQ 32048X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur79,82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32048X SKF


Roulement à rouleaux coniques radiaux à une rangée - norme métrique N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur79,82 mm
Jeu Radialcn
Série320x
Cageacier
Vitesse de référence1200 rpm
Vitesse limite1600 rpm
Largeur totale du roulement76 mm
Charge statique de base, radiale - C0r1800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr989 N
3 450,19 € HT
/ unité
4 140,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.