Roulement à rouleaux coniques SNR 32219A, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 45.5 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniques

Références

SNR :32219A
Rubix :0302-1017931
Fabricant :32219A
EAN :3413520097547
ROULEMENT A RLX CONIQ 32219 A 32219.A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur45,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32219 A 32219.A SNR


Roulement à rouleaux coniques, cage en tôle emboutie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur45,5 mm
Jeu Radialcn
Série32200
Cageacier
Vitesse limite4100 rpm
Largeur totale du roulement45,5 mm
255,43 HT
/ unité
306,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.