Roulement à rouleaux coniques FAG 32007-XDY-XL, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32007-XDY
FAG :32007-XDY-XL
Rubix :0255-1487455
Fabricant :0925364760000
EAN :4054371035259
ROULEMENT A RLX CONIQU 32007-XDY-XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQU 32007-XDY-XL FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse limite14100 rpm
Largeur totale du roulement18 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49500 N
32,77 € HT
/ unité
39,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.