Roulement à rouleaux coniques SKF T4DB 150, Diamètre extérieur : 210 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 33.65 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :T4DB 150
Rubix :0301-1362526
Fabricant :28119
EAN :7316570133530
ROULEMENT A RLX CONIQ T4DB 150 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur33,65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ T4DB 150 SKF


Roulements à rouleaux coniques radiaux à une rangée - nouveau standard métrique N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur33,65 mm
Jeu Radialcn
Sériet4db
Cageacier
Vitesse de référence2200 rpm
Vitesse limite2800 rpm
Largeur totale du roulement32 mm
Charge statique de base, radiale - C0r390 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr287 N
789,39 € HT
/ unité
947,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.