Roulement à rouleaux coniques SKF 31305/DF, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :31305/DF
Rubix :0301-1023557
EAN :7316577448095
ROULEMENT A RLX CONIQ 31305 DF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31305 DF SKF


Les roulements à rouleaux coniques avec deux roulements à une rangée appariés montés en X sont basés sur les dimensions les plus demandées des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Ils comportent des rangées de rouleaux disposés en X (les lignes d’action de la charge convergent de part et d’autre du roulement) et peuvent supporter des couples de renversement, des charges axiales agissant dans les deux sens et permettent d'obtenir un montage relativement rigide. Ils sont utilisés principalement dans les réducteurs, les équipements de levage, les laminoirs et les machines de l'industrie minière, comme les foreuses par exemple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur36,5 mm
Série31305/df
Cageacier
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Largeur totale du roulement80 mm
NormeISO 355; ISO 492
Charge statique de base, radiale - C0r17980 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr80000 N
276,36 HT
/ unité
331,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.