Roulement à rouleaux coniques SNR 32013A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :32013A
Rubix :0302-1017892
Fabricant :32013.A
EAN :3413520095147
ROULEMENT A RLX CONIQ 32013 A 32013.A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32013 A 32013.A SNR


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Les roulements à rouleaux coniques sont conçus pour supporter de fortes charges radiales et axiales combinées.
Plus l’angle de contact est grand, plus la capacité de charge axiale est grande.
Les TRB 1 rangée sont toujours montés en opposition avec un autre roulement de même nature, permettant
une grande rigidité de montage, en particulier lorsqu’ils sont préchargés.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Une gamme compacte de produits standard pour les besoins essentiels, avec tous les avantages d'une marque Premium.

Des produits sur mesure de haute technologie.

Applications

Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Série32000
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4100 rpm
Vitesse limite6800 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r132 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr87,6 N
49,07 € HT
/ unité
58,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.