Roulement à rouleaux coniques Timken M88048/M88010, Diamètre extérieur : 68.263 mm | Diamètre intérieur : 33.338 mm | Largeur : 22.225 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :M88048/M88010
Rubix :0311-1245965
Fabricant :100742889
EAN :0053893658940
CONE CUVETTE M88048/M88010 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur68,263 mm
Largeur22,225 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE CUVETTE M88048/M88010 TIMKEN


Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques, avec l'offre la plus complète du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus utilisé. Il se compose d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Il est généralement monté en tant qu'élément d'une paire opposée. Lors du montage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être "réglés" au jeu (jeu axial) ou à la précharge requis pour optimiser les performances.
Roulements à rouleaux coniques, dimensions principales selon DIN 720.

Points forts

Les roulements à une rangée de rouleaux coniques ont un alignement positif des rouleaux qui assure un véritable mouvement de roulement et génère une "force d'appui" qui pousse le rouleau contre la grande nervure du cône. Cette force d'appui empêche les rouleaux de s'écarter de l'apex, ce qui les maintient positivement alignés et placés contre la grande nervure du cône.

Applications

Roues avant de véhicules ; Configurations de différentiels et de pignons ; Roulements de convoyeurs ; Broches de machines-outils ; Roues de remorques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur68,263 mm
Largeur22,225 mm
Jeu Radialcn
Sériem88000
Cageacier
Vitesse de référence6000 rpm
Vitesse limite7900 rpm
Largeur totale du roulement22,225 mm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r77400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76300 N
68,26 € HT
/ unité
81,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.