Roulement à rouleaux coniques FAG 31312-XL-DF-A80-120, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 31 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :31312-XL-DF-A80-120
FAG :31312-XL-DF-A80-120
Rubix :0255-1487457
Fabricant :0927244004080
EAN :4064328764712
ROULEMENT A RLX CONIQU 31312-XL-DF-A80-120 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQU 31312-XL-DF-A80-120 FAG


Tapered roller bearing set 313..-X-DF, X-arrangement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialcn
Série313
Cageacier
Vitesse limite6600 rpm
Largeur totale du roulement33,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r169000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr173000 N
338,03 € HT
/ unité
405,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.