Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-33010, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 24 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :4T-33010
Rubix :0281-1017987
EAN :4547359529999
ROULEMENT A RLX CONIQ 33010 4T-33010 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33010 4T-33010 NTN


Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.

Applications

Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialcn
Série33000
Matièreacier de cémentation
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r103000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr69500 N
65,46 € HT
/ unité
78,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.