Roulement à rotules sur billes FAG 1310K.TV.C3+H310-(SP), Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulements à rotule sur rouleaux  23

Voir les informations techniques
Références
FAG :1310K.TV.C3+H310-(SP)
Rubix :0255-1060418
ROULEMENT A BILLES 1310 K.TV.C3 + MANCHON H 310 FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 1310 K.TV.C3 + MANCHON H 310 FAG


Charge de base dynamique : 39000 N;Charge de base statique : 11000 N;Diamètre d'alésage : 35 mm;Diamètre extérieur : 80 mm;Largeur : 31 mm;Matière : Acier ;Matière de cage : Polyamide ;Nb de rangée(s) de billes : 2 ;Précision : PN ;Type de graisse : Stand

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,27 HT
/ unité
205,52 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.