Roulement à rotules sur billes NSK 1313J, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1313J
Rubix :0294-1014467
Fabricant :1313J N
EAN :00029176027116
RLT A BILLES 1313 CAGE ACIER 65X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1313 CAGE ACIER 65X140X33


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
205,32 € HT
/ unité
246,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.