Roulement à rotules sur billes NTN 1209SK, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1209SK
Rubix :0281-1088814
EAN :4547359513301




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1209 K CAGE ACIER 45X85X19
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7350 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,84 € HT
/ unité
65,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h