Roulement à rotules sur billes SKF 2310, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2310
Rubix :0301-1014640
Fabricant :35886
EAN :7316576605147


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2310 CAGE ACIER 50X110X40
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,92 € HT
/ unité
254,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h