Roulement à rotules sur billes SKF 1224 KM/C3, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 42 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1224 KM/C3
Rubix :0301-1358644
Fabricant :34228
EAN :7316570609264
RLT A BILLES 1224 K C3 CAGE MASSIVE 120X215X42

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1224 K C3 CAGE MASSIVE 120X215X42


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur42 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12
Vitesse de référence6300 rpm
1 380,89 HT
/ unité
1 657,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.