Roulement à rotules sur billes SKF 11212 TN9, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 62 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :11212 TN9
Rubix :0301-1016319
Fabricant :101827
EAN :7316571229560




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 62 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11212 CAGE PA 60X110X22/62
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112e |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,03 € HT
/ unité
324,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours