Roulement à rotules sur billes SKF 11205 TN9, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 44 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :11205 TN9
Rubix :0301-1358620
Fabricant :101682
EAN :7316571228228




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 44 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11205 CAGE PA 25X52X15/44
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112 |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,11 € HT
/ unité
291,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours